テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-IL60, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (29505-U)
oven: 75 °C (4 min), then 4 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Kennewick Peppermint Oil, (A.M. Todd Sample), neat
アプリケーション
flavors and fragrances
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)